PARAT - Zubehör Einsatzschale, leer 900002166

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 900002166
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Unterteilung (Kunststoff)
Geeignet für Lochplatte - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - rot
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006793905665
Sonepar Artikelnummer
121114110
Hersteller Artikelnummer
900002166
Hersteller Typ
900002166
Hersteller Artikel Nr.:
900002166
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Unterteilung (Kunststoff)
Geeignet für Lochplatte:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
rot
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Breite:
110 mm
Höhe:
36 mm
Tiefe:
90 mm
Schraubbefestigung:
Nein
Steckbefestigung:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.044 kg


