PARAT - Zubehör Einsatzschale mit Deckel 900021166

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 900021166
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufbewahrungsbox
Geeignet für Lochplatte - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - rot
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006793919167
Sonepar Artikelnummer
121114122
Hersteller Artikelnummer
900021166
Hersteller Typ
900021166
Hersteller Artikel Nr.:
900021166
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufbewahrungsbox
Geeignet für Lochplatte:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
rot
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Breite:
110 mm
Höhe:
36 mm
Tiefe:
90 mm
Schraubbefestigung:
Nein
Steckbefestigung:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.080 kg


