Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PARAT - Zubehör Längssteg 58 mm 900011161

PARAT
kopierenkopieren
PARAT - Zubehör Längssteg 58 mm 900011161

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 900011161

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Längstrennwand

  • Geeignet für Lochplatte - Nein

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006793911116

Sonepar Artikelnummer

121114115

Hersteller Artikelnummer

900011161

Hersteller Typ

900011161

Hersteller Artikel Nr.:

900011161

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Längstrennwand

Geeignet für Lochplatte:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Breite:

425 mm

Höhe:

58 mm

Tiefe:

12 mm

Schraubbefestigung:

Nein

Steckbefestigung:

Ja

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.134 kg

Dieser praktische Längssteg in Profiqualität ergänzt die Bodenschale von PARAT. Das Produkt bietet Führungen auf beiden Seiten, die ein entsprechend den Bedürfnissen gestaltetes Unterteilen der Bodenschale ermöglichen. So wird Zubehör systematisch transportiert!