PARAT - Zubehör Lochtafel 497000171

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 497000171
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Werkzeughalter
Geeignet für Lochplatte - Ja
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006793497115
Sonepar Artikelnummer
121114030
Hersteller Artikelnummer
497000171
Hersteller Typ
497000171
Hersteller Artikel Nr.:
497000171
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Werkzeughalter
Geeignet für Lochplatte:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Breite:
400 mm
Höhe:
280 mm
Tiefe:
2 mm
Steckbefestigung:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.280 kg


