PARAT - Zubehör Mittelsteg f. Einsatzschale 900003166

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 900003166
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Längstrennwand
Geeignet für Lochplatte - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006793514669
Sonepar Artikelnummer
121114111
Hersteller Artikelnummer
900003166
Hersteller Typ
900003166
Hersteller Artikel Nr.:
900003166
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Längstrennwand
Geeignet für Lochplatte:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Breite:
110 mm
Höhe:
36 mm
Tiefe:
2 mm
Schraubbefestigung:
Nein
Steckbefestigung:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.008 kg


