PARAT - Zubehör Nachrüst-Set Zahlenschloss L/R 900044999

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 900044999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Geeignet für Lochplatte - Nein
Werkstoff - Stahl
Farbe - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006793864993
Sonepar Artikelnummer
121114128
Hersteller Artikelnummer
900044999
Hersteller Typ
900044999
Hersteller Artikel Nr.:
900044999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Geeignet für Lochplatte:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Stahl
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Breite:
94 mm
Höhe:
20 mm
Tiefe:
13 mm
Schraubbefestigung:
Nein
Steckbefestigung:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
83014090
Gewicht:
0.134 kg


