PARAT - Zubehör PARADOC Schreibmappe 5071000021

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5071000021
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Leder
Werkstoffgüte - sonstige
Mit Schloss - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006793077218
Sonepar Artikelnummer
121114035
Hersteller Artikelnummer
5071000021
Hersteller Typ
5071000021
Hersteller Artikel Nr.:
5071000021
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Leder
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Schloss:
Nein
Höhe:
340 mm
Breite:
540 mm
Tiefe:
20 mm
Rollbar:
Nein
Mit Schulterriemen:
Nein
Mit Teleskopgriff:
Nein
Mit Schaum:
Nein
Mit Fachtrenner:
Ja
Farbe:
schwarz
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herausnehmbares Fach:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
42021110
Gewicht:
0.900 kg


