Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PARAT - Zubehör PARASHERPA 5990850991

PARAT
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5990850991

  • Werkstoff - sonstige

  • Anzahl der Taschen - 0

  • Mit Hammerhalter - Nein

  • Herkunftsland - VN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006793003705

Sonepar Artikelnummer

121114092

Hersteller Artikelnummer

5990850991

Hersteller Typ

5990850991

Hersteller Artikel Nr.:

5990850991

Werkstoff:

sonstige

Anzahl der Taschen:

0

Mit Hammerhalter:

Nein

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

63079098

Gewicht:

0.570 kg

Namenspate für die neue, innovative Tragehilfe aus dem Hause PARAT ist nicht von ungefähr. Er geht zurück auf ein ostasiatischen Volk, den Sherpas. Wie die legendären Himalaja Bergführer garantiert der PARASHERPA, dass die benötigte Ausrüstung auch unter widrigsten Bedingungen sicher an ihr Ziel gelangt. Entwickelt wurde das innovative funktionale Zubehör in Kooperation mit deuter, dem Marktführer für Rückentragesysteme. Dank des kinderleicht zu bedienenden Ein-Klick-Montagesystems mit Steckschnalle bedarf es nur weniger Handgriffe und der PARAT Werkzeugkoffer oder die PARAT Werkzeugtasche sitzen als mobile Transportlösung fest am Rücken. Einen wackelfreien Sitz inklusive Belüftung garantiert das deuter Airstripes System, welches obendrein durch anatomisch geformte, gepolsterte Schulterträger für einen hohen Tragekomfort sorgt. Ein deutliches Ausrufezeichen in puncto Stabilität setzt der PARASHERPA dank seines extrem robusten Polyester Materials. Gleichzeitig ist er mit lediglich 570 Gramm extrem leicht und trägt kaum zum Gesamtgewicht bei. Geeignet ist die Tragehilfe, mit der sich bis zu 15 Kilogramm schultern lassen, für alle PARAT Werkzeugkoffer und -taschen mit Tragegriff und einem Umfang (Höhe und Tiefe) von 146 Zentimetern.