Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PARAT - Zubehör PARASNAP® BELT BRACKET BASE 6902044151

PARAT
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6902044151

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapter

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Geeignet für - Helm/Kopfschutz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006793771710

Sonepar Artikelnummer

121114135

Hersteller Artikelnummer

6902044151

Hersteller Typ

6902044151

Hersteller Artikel Nr.:

6902044151

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Adapter

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Geeignet für:

Helm/Kopfschutz

Wiederverwendbar:

Ja

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.035 kg

Der Gürtelhalter wird aus echtem Leder hergestellt und ist mit dem mit PARASNAP Grundträger uni versehen. Die Sicherheitsleuchte muss mit den Halterungen SNAP-IN1 oder SNAP-IN2 ausgestattet sein.