Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PARAT - Zubehör PARASNAP® LIGHT-HOLDER SNAP-IN 1 6902042151

PARAT
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6902042151

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapter

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Geeignet für - Helm/Kopfschutz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006793769717

Sonepar Artikelnummer

121114133

Hersteller Artikelnummer

6902042151

Hersteller Typ

6902042151

Hersteller Artikel Nr.:

6902042151

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Adapter

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Geeignet für:

Helm/Kopfschutz

Wiederverwendbar:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.005 kg

''Zubehör aus der Serie PARASNAP von PARAT sind vielseitig einsetzbar und bieten eine lange Lebensdauer. Sollen die Hände bei der Nutzung der Sicherheitsleuchten frei bleiben, ist es sinnvoll, die Sicherheitsleuchte an einem Helm zu befestigen. Mit einem professionellen Sicherheitsleuchtenhalter ist die Leuchte sicher arretiert und kann sich nicht lösen. Der PARASNAP SNAP-IN 1 ist kompatibel zu den PARAT-Leuchten PX0, PX1 und X1. Es handelt sich um einen Magneten, der mit einer Grundeinheit verbunden wird. Passend für die Helmmontage ist der PARASNAP BASE. Diesen gibt es für die rechtsseitige und linksseitige Helmmontage und auch als Gürtelhalter. Der Taschenleuchtenhalter ist sehr einfach anzuwenden. Er wird an einer Seite auf den Leuchtenkörper geklappt. Als Material findet Polyamid seinen Einsatz, das mit Glasfasern verstärkt wird. Die Abmessungen des SNAP-IN betragen 50x40 mm. Das Eigengewicht des Halters liegt bei 5 Gramm und kann vernachlässigt werden.''