PARAT - Zubehör PARASNAP® LIGHT HOLDER SNAP-IN 2 6902043151

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6902043151
Form - sonstige
Befestigungsart - Klickbefestigung
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006793770713
Sonepar Artikelnummer
121114134
Hersteller Artikelnummer
6902043151
Hersteller Typ
6902043151
Hersteller Artikel Nr.:
6902043151
Form:
sonstige
Befestigungsart:
Klickbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Breite:
34 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


