Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PARAT - Zubehör PARASNAP® SNAP-IN CAM 6902072151

PARAT
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6902072151

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapter

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Geeignet für - Helm/Kopfschutz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006793003699

Sonepar Artikelnummer

121114137

Hersteller Artikelnummer

6902072151

Hersteller Typ

6902072151

Hersteller Artikel Nr.:

6902072151

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Adapter

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Geeignet für:

Helm/Kopfschutz

Wiederverwendbar:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.005 kg

Aufnahmeprüfung: mit Bravour bestanden! Dank dem PARAT PARASNAP SNAP-IN CAM-Adapter Set wird das bewährte PARASNAP Leuchtenhaltesystem jetzt zum praktischen Kamerahalter. So findet eine Action Cam im Handumdrehen und intuitiv einen festen Platz an Helm oder Gürtel – und Dokumentationen komplizierter Vorgänge, Übungen oder Freizeitaktivitäten gelingen wie nebenbei aus bester Point-of-View-Sicht. Wichtig bei so zahlreichen Einsatzmöglichkeiten: Das PARAT PARASNAP CAM-Adapter Set besteht aus besonders robustem und bruchfestem PA6.6-Material und lässt sich durch den Arretierungsbolzen an jedes universelle Action Cam Gehäuse (Anbindungsmaß mit maximal 5,3 mm Durchmesser) am SNAP IN-2 montieren. Durch die magnetische Anziehung sitz die Action Cam blitz schnell an der PARASNAP Base am Helm oder Gürtel. Das Beste dabei: wenn schnell wieder Licht ins Dunkel zu bringen ist, lassen sich Action Cam und Leuchte ruckzuck und ganz ohne umständliches Abnehmen oder Anpassen der PARASNAP Base und des Befestigungsclips SNAP-IN 2 (beide erforderlich und nicht im Paket enthalten) tauschen.