Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PARAT - Zubehör Quersteg 58 mm 900013161

PARAT
kopierenkopieren
PARAT - Zubehör Quersteg 58 mm 900013161

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 900013161

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Längstrennwand

  • Geeignet für Lochplatte - Nein

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006793913110

Sonepar Artikelnummer

121114117

Hersteller Artikelnummer

900013161

Hersteller Typ

900013161

Hersteller Artikel Nr.:

900013161

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Längstrennwand

Geeignet für Lochplatte:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Breite:

278 mm

Höhe:

58 mm

Tiefe:

3 mm

Schraubbefestigung:

Nein

Steckbefestigung:

Ja

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.060 kg

Der schwarze Quersteg ist passend für Bodenschalensysteme von PARAT in einer Höhe von 58 mm. Mit dem Steg lässt sich die Bodenschale individuell unterteilen und bietet ausreichend Platz für Zubehör im Werkzeugkoffer.