Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PARAT - Zubehör Quersteg 58 mm 900015161

PARAT
kopierenkopieren
PARAT - Zubehör Quersteg 58 mm 900015161

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 900015161

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Unterteilung (Kunststoff)

  • Geeignet für Lochplatte - Nein

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006793001626

Sonepar Artikelnummer

121114119

Hersteller Artikelnummer

900015161

Hersteller Typ

900015161

Hersteller Artikel Nr.:

900015161

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Unterteilung (Kunststoff)

Geeignet für Lochplatte:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Breite:

325 mm

Höhe:

58 mm

Tiefe:

2 mm

Schraubbefestigung:

Nein

Steckbefestigung:

Ja

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.060 kg

Der schwarze Quersteg ist passend für Bodenschalensysteme von PARAT in einer Höhe von 58 mm. Mit dem Steg lässt sich die Bodenschale individuell unterteilen und bietet ausreichend Platz für Zubehör im Werkzeugkoffer.