Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PARAT - Zubehör Quersteg 63 mm 900022161

PARAT
kopierenkopieren
PARAT - Zubehör Quersteg 63 mm 900022161

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 900022161

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Unterteilung (Kunststoff)

  • Geeignet für Lochplatte - Nein

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006793001466

Sonepar Artikelnummer

121114123

Hersteller Artikelnummer

900022161

Hersteller Typ

900022161

Hersteller Artikel Nr.:

900022161

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Unterteilung (Kunststoff)

Geeignet für Lochplatte:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Breite:

226 mm

Höhe:

63 mm

Tiefe:

3 mm

Schraubbefestigung:

Nein

Steckbefestigung:

Ja

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.040 kg

Der schwarze Quersteg ist passend für Bodenschalensysteme von PARAT in einer Höhe von 63 mm. Mit dem Steg lässt sich die Bodenschale individuell unterteilen und bietet ausreichend Platz für Zubehör im Werkzeugkoffer.