Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PARAT - Zubehör Quersteg 88 mm 900024161

PARAT
kopierenkopieren
PARAT - Zubehör Quersteg 88 mm 900024161

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 900024161

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Unterteilung (Kunststoff)

  • Geeignet für Lochplatte - Nein

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006793001473

Sonepar Artikelnummer

121114124

Hersteller Artikelnummer

900024161

Hersteller Typ

900024161

Hersteller Artikel Nr.:

900024161

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Unterteilung (Kunststoff)

Geeignet für Lochplatte:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Breite:

226 mm

Höhe:

88 mm

Tiefe:

3 mm

Schraubbefestigung:

Nein

Steckbefestigung:

Ja

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.060 kg

Der schwarze Quersteg ist passend für Bodenschalensysteme von PARAT in einer Höhe von 88 mm. Mit dem Steg lässt sich die Bodenschale individuell unterteilen und bietet ausreichend Platz für Zubehör im Werkzeugkoffer.