PARAT - Zubehör Ringkappen-Set 900017081

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 900017081
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Geeignet für Lochplatte - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006793917316
Sonepar Artikelnummer
121114121
Hersteller Artikelnummer
900017081
Hersteller Typ
900017081
Hersteller Artikel Nr.:
900017081
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Geeignet für Lochplatte:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Breite:
40 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
2 mm
Schraubbefestigung:
Ja
Steckbefestigung:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
42050090
Gewicht:
0.040 kg


