PARAT - Zubehör Trageriemen, verstellbar 900005251

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 900005251
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Geeignet für Lochplatte - Nein
Werkstoff - sonstige
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006793909519
Sonepar Artikelnummer
121114113
Hersteller Artikelnummer
900005251
Hersteller Typ
900005251
Hersteller Artikel Nr.:
900005251
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Geeignet für Lochplatte:
Nein
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Breite:
1120 mm
Höhe:
20 mm
Tiefe:
2 mm
Schraubbefestigung:
Nein
Steckbefestigung:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
42033000
Gewicht:
0.120 kg


