PARAT - Zubehör Werkzeugtafel 1-seitig 592000161

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 592000161
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Werkzeughalter
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006793508613
Sonepar Artikelnummer
121114060
Hersteller Artikelnummer
592000161
Hersteller Typ
592000161
Hersteller Artikel Nr.:
592000161
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Werkzeughalter
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Breite:
430 mm
Höhe:
240 mm
Tiefe:
15 mm
Steckbefestigung:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.200 kg


