PARAT - Zubehör Werkzeugtafel 2-seitig 591000161

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 591000161
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Werkzeugplatte
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006793507616
Sonepar Artikelnummer
121114056
Hersteller Artikelnummer
591000161
Hersteller Typ
591000161
Hersteller Artikel Nr.:
591000161
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Werkzeugplatte
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Breite:
430 mm
Höhe:
240 mm
Tiefe:
30 mm
Schraubbefestigung:
Nein
Steckbefestigung:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.300 kg


