PARAT - Zubehör Zubehör für Lochtafel 900007988

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 900007988
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Werkzeugklemmung
Geeignet für Lochplatte - Ja
Werkstoff - sonstige
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006793901889
Sonepar Artikelnummer
121114114
Hersteller Artikelnummer
900007988
Hersteller Typ
900007988
Hersteller Artikel Nr.:
900007988
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Werkzeugklemmung
Geeignet für Lochplatte:
Ja
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Lochform:
rund
Breite:
1000 mm
Höhe:
1 mm
Tiefe:
10 mm
Schraubbefestigung:
Nein
Steckbefestigung:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.100 kg


