PASLODE - Handreinigungstücher 72 Stück im Eimer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 828801
Länge - 267 mm
Breite - 331 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 34011900
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Standardartikel
EAN
7647694227318
Sonepar Artikelnummer
120405352
Hersteller Artikelnummer
828801
Hersteller Typ
SCRUBS TUECHER IM EIMER À 72
Hersteller Artikel Nr.:
828801
Länge:
267 mm
Breite:
331 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
34011900
Gewicht:
1.160 kg
Mobiles und sehr effektives Hand- und Teilereinigungssystem. Entfernt schnell, gründlich und schonend ohne Wasser stärkste Verschmutzungen wie Fette, Öle, Kleber, Teer, Wachs, Ruß, Farbe, Tinte, Dichtungsmittel, Polyurethan (PU) etc. 72 Tücher/Eimer.


