PASLODE - Impulse Pack Haftennägel GN für IM45 edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 142201
Durchmesser - 2.8 mm
Länge - 25 mm
Schaftform - Ring
Gehärtet - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5701291422018
Sonepar Artikelnummer
120539983
Hersteller Artikelnummer
142201
Hersteller Typ
PACK GN 2,8X25 RS A2
Hersteller Artikel Nr.:
142201
Durchmesser:
2.8 mm
Länge:
25 mm
Schaftform:
Ring
Gehärtet:
Nein
Spitzenform:
sonstige
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
73170020
Gewicht:
1.740 kg
Schutz für Außenbereiche, Nutzungsklasse 3. Einzigartiges Vollkopf-Design bietet optimale Leistung und höchste Oberflächenqualität für Metalldachanwendungen. Beste Magazinierung ihrer Klasse, wobei sich kein Material unter dem Kopf sammelt und eine Befestigung höchster Qualität realisiert wird. Hohe Magazinkapazität: längeres Arbeiten ohne Nachladen. Zuverlässiges System: Nutzen Sie jeden Nagel ohne Materialreste. Sicheres System: Das Paslode 0° GN-Tape verhindert herumfliegende Drahtteile und scharfkantige Rückstände.


