PASLODE - Impulse Pack pap. Nägel IM90

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 142018
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Durchmesser - 2.8 mm
Länge - 75 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
2500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5701291420182
Sonepar Artikelnummer
121009920
Hersteller Artikelnummer
142018
Hersteller Typ
PACK IM90 2.8X75 RS BLANK
Hersteller Artikel Nr.:
142018
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Durchmesser:
2.8 mm
Länge:
75 mm
Kopfform:
Diamantkopf (4 Flächen)
Schaftform:
Ring
Gehärtet:
Nein
Spitzenform:
sonstige
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
73170060
Gewicht:
10.100 kg


