Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PASLODE - Reinigungsset f.Pulsa 800: Spray 300ml,Öl 15ml,Tuch, Anleit.

kopierenkopieren
PASLODE - Reinigungsset f.Pulsa 800: Spray 300ml,Öl 15ml,Tuch, Anleit.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 013690

  • Herkunftsland - FR

  • Zolltarifnummer - 34031980

  • Gewicht - 0.338 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3439510136904

Sonepar Artikelnummer

120405340

Hersteller Artikelnummer

013690

Hersteller Typ

REINIGUNGSSET PULSA+IMPULSE

Hersteller Artikel Nr.:

013690

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

34031980

Gewicht:

0.338 kg

Reinigungsset für Impulse- und Pulsa-Geräte. Reinigungs-Set, welches alles beinhaltet was Sie zur Instandhaltung ihres Geräts benötigen. Speziell für Paslode entwickelte Reinigungsmittel. Enthält Öl, 300ml Reiniger, Reinigungstuch und eine Reinigungsanleitung.