Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PASLODE - Reinigungsspray 300 ml für Pulsa 800

kopierenkopieren
PASLODE - Reinigungsspray 300 ml für Pulsa 800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 115251

  • Funktion - Reinigung

  • Inhalt - 300 ml

  • Herkunftsland - FR

  • Zolltarifnummer - 38249992

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3439511152514

Sonepar Artikelnummer

120405341

Hersteller Artikelnummer

115251

Hersteller Typ

REINIGUNGSSPRAY

Hersteller Artikel Nr.:

115251

Funktion:

Reinigung

Inhalt:

300 ml

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

38249992

Gewicht:

0.280 kg

IMPULSE und Pulsa Reinigungsspray 300 ml. Spezielle Reinigungsformel für die Reinigung und Wartung von Paslode IMPULSE und SPIT PULSA Geräten. Ungefährlich für die elektronischen Komponenten. Reinigt und trocknet schnell. Regelmäßiges Säubern kann die Lebensdauer des Geräts positiv beeinflussen.