PAULMANN - 1m Verlängerung für Konstantstrom -Steckverbindung (JST) max.3A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 233
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel
Zubehör - Ja
Farbe - sonstige
Ader-Zahl - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870002339
Sonepar Artikelnummer
120957926
Hersteller Artikelnummer
233
Hersteller Typ
233
Hersteller Artikel Nr.:
233
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Verbindungskabel
Zubehör:
Ja
Farbe:
sonstige
Ader-Zahl:
2
Nennquerschnitt:
0 mm²
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.034 kg


