PAULMANN - Adapter für Einbaudurchmesser von 75-120 mm auf 68-70 mm Eisen gebürstet

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92506
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Farbe - sonstige
Werkstoff - sonstige
Länge - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870925065
Sonepar Artikelnummer
120958198
Hersteller Artikelnummer
92506
Hersteller Typ
92506
Hersteller Artikel Nr.:
92506
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Länge:
10 mm
Breite:
0 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
10 mm
Durchmesser:
130 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.121 kg


