Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - Adapter für Einbaudurchmesser von 75-120 mm auf 68-70 mm weiss

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - Adapter für Einbaudurchmesser von 75-120 mm auf 68-70 mm weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92505

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - sonstige

  • Länge - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870925058

Sonepar Artikelnummer

120957691

Hersteller Artikelnummer

92505

Hersteller Typ

92505

Hersteller Artikel Nr.:

92505

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abhängeseilset

Farbe:

weiß

Werkstoff:

sonstige

Länge:

10 mm

Breite:

0 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

10 mm

Durchmesser:

130 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.128 kg

Zubehör Einbauleuchten-Einbauadapter Ø 130 mm 75-120 mm auf 68-70 mm 130mm Weiß