Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - Adapter für Einbaudurchmesser von 75-120 mm auf 68-70 mm weiss matt

PAULMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92499

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - sonstige

  • Länge - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870924990

Sonepar Artikelnummer

120555334

Hersteller Artikelnummer

92499

Hersteller Typ

92499 ADAP. F. EINBAUÖFFGN 75-120MM

Hersteller Artikel Nr.:

92499

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

weiß

Werkstoff:

sonstige

Länge:

10 mm

Breite:

0 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

10 mm

Durchmesser:

130 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.120 kg

Zubehör Einbauleuchten-Einbauadapter Ø 130 mm 75-120 mm auf 68-70 mm 130mm Weiß matt