PAULMANN - Adapter für Pendelleuchten für Einbaudurchmesser 68mm Alu gedreht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92497
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapter
Farbe - Aluminium
Werkstoff - sonstige
Länge - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870924976
Sonepar Artikelnummer
120555335
Hersteller Artikelnummer
92497
Hersteller Typ
92497 ADAPTER FÜR PENDELLEUCHTEN
Hersteller Artikel Nr.:
92497
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapter
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
sonstige
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
0 mm
Durchmesser:
92 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.122 kg


