PAULMANN - Adapter für Pendelleuchten für Einbaudurchmesser 68mm weiss matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92496
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapter
Farbe - weiß
Werkstoff - sonstige
Länge - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870924969
Sonepar Artikelnummer
120958206
Hersteller Artikelnummer
92496
Hersteller Typ
92496
Hersteller Artikel Nr.:
92496
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapter
Farbe:
weiß
Werkstoff:
sonstige
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
0 mm
Durchmesser:
92 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.124 kg


