Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - AGL Effektlicht 75W E27 2W 24V 70mm Silber Eds/Kst

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - AGL Effektlicht 75W E27 2W 24V 70mm Silber Eds/Kst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 59070

  • Lampenleistung - 75 W

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Sockel - E27

  • Ausführung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870590706

Sonepar Artikelnummer

120957991

Hersteller Artikelnummer

59070

Hersteller Typ

59070

Hersteller Artikel Nr.:

59070

Lampenleistung:

75 W

Lichtstrom:

0 lm

Sockel:

E27

Ausführung:

sonstige

Geeignet für Backofen:

Nein

Geeignet für Kühlschrank:

Nein

Mittlere Nennlebensdauer:

1000 h

Lampenspannung:

230 V

Sockel mit 3 Kontakten:

Nein

Lampenform:

sonstige

Farbe:

sonstige

Durchmesser:

55 mm

Gesamtlänge:

95 mm

Stoßfest:

Nein

Spezielle Anwendung:

sonstige

Kohlefaden:

Nein

Krypton:

Nein

Mehrfach-Glühwendel:

Nein

Splitterschutz:

Nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

75 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392290

Gewicht:

0.034 kg

Glühbirne Effectlicht E27 230V 75W 100000K dimmbar Schwarzlicht