Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - Aldan Steh-Leseleuchte dim LED 1x15,5W schwarz/Alu gebürstet 230V Aluminium

PAULMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 79717

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Fassung - sonstige

  • Geeignet für Lampenleistung - 8.5 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870797174

Sonepar Artikelnummer

120958113

Hersteller Artikelnummer

79717

Hersteller Typ

79717

Hersteller Artikel Nr.:

79717

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

sonstige

Geeignet für Lampenleistung:

8.5 W

Max. Systemleistung:

17 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

2700 K

Höhe/Tiefe:

1120 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

2

Anzahl der Leuchtenköpfe:

2

Leuchtenköpfe beweglich:

Ja

Mit separater Leseleuchte:

Nein

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

Ja

Werkstoff:

Aluminium

Gehäusefarbe:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Farbe der Abdeckung:

Aluminium

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

230 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Ja

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

Ausführung des Rasters:

ohne

Mit Reflektor:

Nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Justierbar:

Ja

Mit Schalter:

Ja

Mit Dimmer:

Ja

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Nein

Mit Lichtsensor:

Ja

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

30000 h

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

740 lm

Leuchtenlichtausbeute:

87.06 lm/W

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

stufenlos

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

0 mm

Länge:

1120 mm

Durchmesser:

275 mm

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

Nein

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94052950

Gewicht:

5.650 kg

LED Stehleuchte Aldan 2700K 740lm / 473lm 8,5W / 7W Schwarz, Alu gebürstet