Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - AS Esby eckig Nachtlicht Stecker weiss 3lm 3000K Sensor

PAULMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92493

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Lichtfarbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870924938

Sonepar Artikelnummer

120958451

Hersteller Artikelnummer

92493

Hersteller Typ

92493

Hersteller Artikel Nr.:

92493

Gehäusefarbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

Ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtfarbe:

weiß

Nennspannung:

230 V

Lampenleistung:

0.016 W

Nachleuchtend:

Nein

Drehbar:

Nein

Mit Lichtsensor:

Ja

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Steckdose:

Nein

USB-Anschluss:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Spannungsart:

AC

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.086 kg

Nachtlicht Esby mit Dämmerungssensor eckig 3000K 0,7lm