Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - AS Esby rund Nachtlicht Stecker weiss 0,2W 3000K Sensor

PAULMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92494

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Lichtfarbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870924945

Sonepar Artikelnummer

120957541

Hersteller Artikelnummer

92494

Hersteller Typ

92494

Hersteller Artikel Nr.:

92494

Gehäusefarbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

Ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtfarbe:

weiß

Nennspannung:

230 V

Lampenleistung:

0.2 W

Nachleuchtend:

Nein

Drehbar:

Nein

Mit Lichtsensor:

Ja

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Steckdose:

Ja

USB-Anschluss:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Spannungsart:

AC

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.096 kg

Nachtlicht Esby mit Dämmerungssensor rund 3000K 22lm