Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - AS FlexBar LED Deskl 3step sw tunW dim 10,6W Kabell 1,50m

PAULMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 78912

  • Art der Leuchte - Schreibtischleuchte

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Fassung - sonstige

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 30000 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870789124

Sonepar Artikelnummer

120958516

Hersteller Artikelnummer

78912

Hersteller Typ

78912

Hersteller Artikel Nr.:

78912

Art der Leuchte:

Schreibtischleuchte

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

sonstige

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

30000 h

Mit Schalter:

Ja

Geeignet für Lampenleistung:

9.5 W

Max. Systemleistung:

12.5 W

Farbtemperatur:

3000 .. 6500 K

Höhe/Tiefe:

190 mm

Montageart:

sonstige

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Justierbar:

Nein

Biegbar:

Nein

Höhenverstellbar:

Nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff matt/satiniert

Farbe der Abdeckung:

schwarz

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

Ja

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

12 .. 230 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Lichtverteiler:

ohne

Mit Steckdose:

Nein

Mit Dimmer:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

700 lm

Leuchtenlichtausbeute:

73.68 lm/W

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Farbtemperatur einstellbar:

Stufen

Lichtstrom einstellbar:

Stufen

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

725 mm

Länge:

362 mm

Durchmesser:

0 mm

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94052190

Gewicht:

2.262 kg

Die LED Schreibtischleuchte FlexBar in Schwarz ist durch die drei Gelenke maximal beweglich und leuchtet einen großen Bereich aus. Die Lichtfarbe lässt sich mit der White Switch-Funktion in drei Stufen einstellen und das Licht lässt sich mit dem Touchdimmer herunterdimmen.