Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - AS Klemml Vitis E14 grau Flexarm Schnurschalter Kabell 1,50m

PAULMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 95432

  • Art der Leuchte - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - Nein

  • Fassung - E14

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 30000 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870954324

Sonepar Artikelnummer

120957488

Hersteller Artikelnummer

95432

Hersteller Typ

95432

Hersteller Artikel Nr.:

95432

Art der Leuchte:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

Nein

Fassung:

E14

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

30000 h

Mit Schalter:

Ja

Geeignet für Lampenleistung:

20 W

Max. Systemleistung:

20 W

Höhe/Tiefe:

370 mm

Montageart:

sonstige

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Justierbar:

Ja

Biegbar:

Ja

Höhenverstellbar:

Nein

Leuchtmittel:

sonstige

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

grau

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

Ja

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

230 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

Nein

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Mit Steckdose:

Nein

Mit Dimmer:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

Nein

Lichtfarbe:

sonstige

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Durchmesser:

110 mm

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054239

Gewicht:

0.381 kg

Klemmleuchte Vitis Flexarm Schnurschalter Grau 230V E14