Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - AS Viby rund mobiles Nachtlicht weiss 56lm 3000K

PAULMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92492

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Lichtfarbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870924921

Sonepar Artikelnummer

120958392

Hersteller Artikelnummer

92492

Hersteller Typ

92492

Hersteller Artikel Nr.:

92492

Gehäusefarbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

Ja

Leuchtmittel:

sonstige

Lichtfarbe:

weiß

Lampenleistung:

0.7 W

Nachleuchtend:

Nein

Drehbar:

Nein

Mit Lichtsensor:

Ja

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Steckdose:

Nein

USB-Anschluss:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Spannungsart:

DC

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85131000

Gewicht:

0.117 kg

Nachtlicht Viby Bewegungsmelder rund 3000K 40lm