PAULMANN - Base Profil mit schwarzem Diffusor 1m schwarz eloxiert/schwarz Alu/Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70522
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - schwarz
Werkstoff - sonstige
Länge - 1000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870705223
Sonepar Artikelnummer
120959032
Hersteller Artikelnummer
70522
Hersteller Typ
70522
Hersteller Artikel Nr.:
70522
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
sonstige
Länge:
1000 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
9 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76042100
Gewicht:
0.120 kg


