PAULMANN - Base Profil mit weißem Diffusor 2m schwarz eloxiert/weiß Alu/Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 78901
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - schwarz
Werkstoff - sonstige
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870789018
Sonepar Artikelnummer
120959104
Hersteller Artikelnummer
78901
Hersteller Typ
78901
Hersteller Artikel Nr.:
78901
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
sonstige
Länge:
2000 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
9 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76042100
Gewicht:
0.261 kg


