Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - Birnenlampe 7W E14 Klar

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - Birnenlampe 7W E14 Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 80015

  • Lampenleistung - 7 W

  • Lichtstrom - 43 lm

  • Sockel - E14

  • Ausführung - klar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870800157

Sonepar Artikelnummer

120957974

Hersteller Artikelnummer

80015

Hersteller Typ

80015

Hersteller Artikel Nr.:

80015

Lampenleistung:

7 W

Lichtstrom:

43 lm

Sockel:

E14

Ausführung:

klar

Lampenbezeichnung:

sonstige

Farbe:

sonstige

Mittlere Nennlebensdauer:

1000 h

Lampenspannung:

230 V

Nennstrom:

0 mA

Durchmesser:

25 mm

Gesamtlänge:

60 mm

Stoßfest:

Nein

Geeignet für Backofen:

Nein

Geeignet für Kühlschrank:

Ja

Kohlefaden:

Nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

7 kWh

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392290

Gewicht:

0.008 kg

Glühbirne E14 230V 43lm 7W 2300K dimmbar Klar