PAULMANN - Birnenlampe Backofen 15W E14 300° Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 82010
Lampenleistung - 15 W
Lichtstrom - 85 lm
Sockel - E14
Ausführung - klar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870820100
Sonepar Artikelnummer
120958753
Hersteller Artikelnummer
82010
Hersteller Typ
82010
Hersteller Artikel Nr.:
82010
Lampenleistung:
15 W
Lichtstrom:
85 lm
Sockel:
E14
Ausführung:
klar
Lampenbezeichnung:
sonstige
Farbe:
sonstige
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Lampenspannung:
230 V
Nennstrom:
65 mA
Durchmesser:
22 mm
Gesamtlänge:
50 mm
Stoßfest:
Nein
Geeignet für Backofen:
Ja
Geeignet für Kühlschrank:
Ja
Kohlefaden:
Nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
15 kWh
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85392290
Gewicht:
0.008 kg


