Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - Birnenlampe Backofen 40W E14 230V 300° klar

PAULMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 80095

  • Lampenleistung - 40 W

  • Lichtstrom - 280 lm

  • Sockel - E14

  • Ausführung - klar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870800959

Sonepar Artikelnummer

121093358

Hersteller Artikelnummer

80095

Hersteller Typ

80095

Hersteller Artikel Nr.:

80095

Lampenleistung:

40 W

Lichtstrom:

280 lm

Sockel:

E14

Ausführung:

klar

Lampenbezeichnung:

sonstige

Farbe:

sonstige

Mittlere Nennlebensdauer:

1000 h

Lampenspannung:

230 V

Nennstrom:

170 mA

Durchmesser:

26 mm

Gesamtlänge:

60 mm

Stoßfest:

Nein

Geeignet für Backofen:

Ja

Geeignet für Kühlschrank:

Ja

Kohlefaden:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

40 kWh

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392290

Gewicht:

0.009 kg

Standard 230V Backofenlampe 300° E14 280lm 40W 2500K dimmbar Klar