PAULMANN - Clever Connect Eck-Verbinder Border 12V Weiß matt/Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 99964
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder L-Form
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Ader-Zahl - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870999646
Sonepar Artikelnummer
120957752
Hersteller Artikelnummer
99964
Hersteller Typ
99964
Hersteller Artikel Nr.:
99964
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder L-Form
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Ader-Zahl:
2
Nennquerschnitt:
0 mm²
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.021 kg


