PAULMANN - Clever Connect Linien-Verbinder Barre 12V Chrom matt/Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 99971
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade
Zubehör - Ja
Farbe - Chrom
Ader-Zahl - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870999714
Sonepar Artikelnummer
120958330
Hersteller Artikelnummer
99971
Hersteller Typ
99971
Hersteller Artikel Nr.:
99971
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Zubehör:
Ja
Farbe:
Chrom
Ader-Zahl:
2
Nennquerschnitt:
0 mm²
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.019 kg


