Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - Clever Connect Linien-Verbinder Border 12V Weiß matt/Kunststoff

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - Clever Connect Linien-Verbinder Border 12V Weiß matt/Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 99992

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - weiß

  • Ader-Zahl - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870999929

Sonepar Artikelnummer

120958720

Hersteller Artikelnummer

99992

Hersteller Typ

99992

Hersteller Artikel Nr.:

99992

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder gerade

Zubehör:

Ja

Farbe:

weiß

Ader-Zahl:

2

Nennquerschnitt:

0 mm²

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.010 kg

Clever Connect Verbinder Border Linien-Verbinder 37x20mm Weiß matt