PAULMANN - Clever Connect Spot Medal 2,3W 2700- 6500K tun White 12V Weiß matt/Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 99954
Verstellbarkeit - nicht verstellbar
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 12 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870999547
Sonepar Artikelnummer
120957315
Hersteller Artikelnummer
99954
Hersteller Typ
99954
Hersteller Artikel Nr.:
99954
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
12 V
Ausstrahlungswinkel:
< 5° - parallelstrahlend
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
30000 h
Max. Systemleistung:
2.3 W
Farbtemperatur:
2700 .. 6500 K
Geeignet für Aufbaumontage:
Ja
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Geeignet für Traversenmontage:
Nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
Nein
Geeignet für Klemmmontage:
Nein
Geeignet für Seilsystem:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Lichtsensor:
Nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
sonstige
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff matt/satiniert
Oberfläche gebürstet:
Nein
Spannungsart:
DC
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät:
Nein
Austauschbares Betriebsgerät:
Nein
Dimmung 0-10 V:
Nein
Dimmung 1-10 V:
Nein
Dimmung DALI-2:
Nein
Dimmung DALI:
Nein
Dimmung DMX:
Nein
Dimmung DSI:
Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
Nein
Dimmung LineSwitch:
Nein
Dimmung herstellerspezifisch:
Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung programmierbar:
Nein
Dimmung RF:
Ja
Dimmung Sine Wave Reduction:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Dimmung mit Push-button:
Nein
Reflektor:
ohne
Lichtverteiler:
sonstige
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Schlagfestigkeit:
sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
25 °C
Geeignet für Lampenleistung:
2.3 W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur einstellbar:
stufenlos
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
120 lm
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Leuchtenlichtausbeute:
52.17 lm/W
Lichtstärke:
0 cd
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Länge:
15 mm
Breite:
0 mm
Höhe/Tiefe:
15 mm
Außendurchmesser:
43 mm
Einbaulänge:
0 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbauhöhe:
0 mm
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Polzahl:
2
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Anschlussart:
Schraubklemme
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
ohne
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
sonstige
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
0.079 kg


