Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - Clever Connect Switch Bowl 2700K-6500K Dimmable 71mm Weiß matt/Kunststoff

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - Clever Connect Switch Bowl 2700K-6500K Dimmable 71mm Weiß matt/Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 99976

  • Ausführung - statisch

  • Art der Steuerung - RF

  • Programmierbar - Ja

  • DIN-Schienenmontage - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870999769

Sonepar Artikelnummer

120957666

Hersteller Artikelnummer

99976

Hersteller Typ

99976

Hersteller Artikel Nr.:

99976

Ausführung:

statisch

Art der Steuerung:

RF

Programmierbar:

Ja

DIN-Schienenmontage:

Nein

Eingangsspannung:

3 V

Max. Ausgangsstrom:

0 A

Geeignet für Außengebrauch:

Nein

Anzahl der Farbkanäle:

2

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Länge:

23 mm

Breite:

0 mm

Höhe:

23 mm

Durchmesser:

71 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.086 kg

Clever Connect Zubehör Switch Bowl Tunable White Weiß matt