Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - Clever Connect T-Verbinder Border 12V Weiß matt/Kunststoff

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - Clever Connect T-Verbinder Border 12V Weiß matt/Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 99965

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder T-Form

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - weiß

  • Ader-Zahl - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870999653

Sonepar Artikelnummer

120958562

Hersteller Artikelnummer

99965

Hersteller Typ

99965

Hersteller Artikel Nr.:

99965

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder T-Form

Zubehör:

Ja

Farbe:

weiß

Ader-Zahl:

2

Nennquerschnitt:

0 mm²

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.022 kg

Clever Connect Verbinder Border T-Verbinder 50x50mm Weiß matt